スリーピークス
ミニトップカッター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
トラスコ品番
496-1943
496-1935
496-1943
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23738645
品番
MTC-5
参考基準価格(税別)
¥4,780
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
小型のトップカッター。
呼び寸法(mm)
115
トラスコ品番
496-1943
材質
バナジウム鋼
全長(mm)
115
質量(g)
50
硬度HRC(刃部)
52~60