スリーピークス
模型プロ ニッパ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
23738672
品番
MK-01
参考基準価格(税別)
¥4,630
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
より美しく、より快適な模型製作に。真鍮線や銅線にも対応可。
呼び寸法(mm)
120
トラスコ品番
826-6567
材質
S58C
全長(mm)
120
質量(g)
58
硬度HRC(刃部)
54~60
刃先角度(°)
7