スリーピークス
グリーンエンドカッター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
23738785
品番
EC-200
参考基準価格(税別)
¥3,460
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
鍛造品ならではの、強力な切断力です。
倍力構造で強力に切断できる、鍛造品のグリーンシリーズです。
刃先調整ねじ付: 対応スパナ7mm
ハンドルロック付。落下防止ストラップ付。
呼び寸法(mm)
200
トラスコ品番
776-7536
材質
バナジウム鋼
全長(mm)
200
質量(g)
270
硬度HRC(刃部)
60~65