曜日別特売
SK-1 絶縁電工ナイフ スリーピークス 23738828

絶縁電工ナイフ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード23738828品番SK-1
参考基準価格(税別)¥2,670販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

耐電圧1000Vの絶縁ハンドル。
刃部はステンレス鋼で、皮むきの際に芯線を傷つけにくいよう、アールがつけられています。

呼び寸法(mm)190質量(g)65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23738828
2019-02-18
用途: 配線作業及び付随作業時

今までは通常の電工ナイフを使用していましたが、腰の負担を減らすため開閉タイプや、カッターナイフ式の電工ナイフを使うようになりましたが、先日落としてしまい壊れたため代わりに購入してみました。通常の電工ナイフや、自分で研いだナイフと比べて思っていたよりは切れない感じです。電線の皮むきでも被服が切れにくく感じました。開閉式のキャップは良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電工用ナイフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする