曜日別特売
NVF-15FS2 一般換気扇 日本電興 23739092

一般換気扇

(32件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台注文コード23739092品番NVF-15FS2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,200
用途
台所用
羽根径(Φmm)150材質(羽根・全面カバー)樹脂、(本体)鋼板寸法(mm)249×255×163質量(kg)1.6定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60適合場所台所電源コード(m)約1消費電力(W)(50/60Hz)20/22シャッター引きひも連動式埋め込み寸法(mm)180角騒音値(dB)(50/60Hz)38/39風量(m3/h)(50/60Hz)185/210
注意
※キッチンフード内には設置しないでください。
※個人宅への配送は出来ません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:32
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23739083
2023-01-29
用途: 風呂場に使用
その他業種

風呂場にて、約2時間使用していますが湯気が良く外に出て風呂場が乾いています

対象商品 : 23739083
2021-08-15
用途: 台所の換気
サービス業

スムーズに付け替えできるか心配でしたが、驚くほど簡単に設置できました。
音も信じられないくらい静かです。何と言ってもコスパ抜群。換気も順調です。

1が参考にしています
対象商品 : 23739065
2021-07-26
用途: 物置
将輝インダストリアル建設業・工事業

中々探しきれなかったサイズで非常に助かりました。さすがモノタロウさん!

対象商品 : 23739074
2021-10-29
用途: 居室排気
不動産業

取付けは5分もかかりません。音も静かですが、耐久性に問題なければコストパフォーマンスはいいと思います。

対象商品 : 23739083
2020-12-14
用途: リフォーム時
かの内装建設業・工事業

静かな動作でとても良いと思います。
フィルターがあればもっと良いかなと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 23739083
2020-11-13
用途: 日常使用
製造業

価格が安かったので、あまり期待していなかったが、とても静かで良く吸い込む換気扇でした。

対象商品 : 23739065
2020-08-27
用途: 換気扇取替

既存の換気扇が壊れた為、こちらの商品に交換しました。
機能も最低限のものが備わっており、掃除もしやすく、安価で良いと思います。

対象商品 : 23739074
2020-07-07
用途: 賃貸アパート用
建設業・工事業

価格がリーズナブルなわりに作りはしっかりしてました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする