曜日別特売
SH9011LD LEDバスルームライト ODELIC(オーデリック) 23739984

LEDバスルームライト

(4件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード23739984品番SH9011LD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
消費電力(W)8.5仕様壁面・天井面・傾斜面取付兼用、調光器不可、温泉地使用不可、ねじ込式、防雨・防湿型、傾斜(90°)材質樹脂(白色・透明)質量(kg)0.5タイプ白熱灯50W相当寸法(Φ×高さH)(mm)200×173光源LED電球一般形 8.5W(E26) No.255FC色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)48.4光源寿命40000時間光束(Lm)412光色電球色演色指数(Ra)80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23739993
2020-09-04
用途: 浴室灯交換
株式会社誠商事

少し接地面が大きいので、今までついていた筒型の照明器具跡を隠せるサイズでした。一体型ではないので、LED電球が交換できるところが
いいです。

2が参考にしています
対象商品 : 23739993
2018-03-12
用途: バスルームと玄関灯電球器具取替え
カーテンの浜田製造業

始めは白熱球の取替えでしたが、値段も安く他のストレート型より
見た目もかわいらしいのでこのLEDにしました、取り付けも簡単ですが防水とゆうより防滴かな?

1が参考にしています
対象商品 : 23739984
2017-04-17
用途: お風呂場
サービス業

直ぐに届いたし、安く形も可愛かったのでとても満足です。

対象商品 : 23739993
2016-08-10
用途: 浴槽用

LEDは良いのですが、写真より質感が荒く感じた?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする