※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個コネクタ形状M12-4ピンオートスイッチ品番Y7BW注文コード23747701品番MGPM32-25-RL-Y7BWSDPC
参考基準価格(税別)¥49,720販売価格(税込)¥49,478販売価格(税別)
この商品はコネクタ形状・オートスイッチ品番など103種類から選べます他の種類を見る ・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。