曜日別特売
KB-T5Y-20CN エンハンスドカテゴリ5より線クロスケーブル サンワサプライ 23755935

KB-T5Y-20CN エンハンスドカテゴリ5より線クロスケーブル サンワサプライ 23755935
KB-T5Y-20CN エンハンスドカテゴリ5より線クロスケーブル サンワサプライ 23755935

エンハンスドカテゴリ5より線クロスケーブル

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
ケーブル長(m)20
ライトグレー
内容量1本注文コード23755935品番KB-T5Y-20CN
参考基準価格(税別)¥4,280販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

柔らかく、取り回しが楽な「より線」仕様のエンハンスドカテゴリ5準拠のクロスLANケーブルです。
伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域100MHzを実現します。
RoHS指令に対応した製品です。

規格CAT5ケーブル長(m)20ケーブル外径(Φmm)5.5爪折れ防止-ライトグレーコネクタあり結線方式クロス結線構造より線(撚線)タイプスリムコネクタコネクタ形状RJ-45スリムコネクタ付き(高性能アルタネート方式)対応機種パソコン/LANスイッチ(RJ-45ポートを持つ機種)対応ケーブルスタンダードアズワン品番64-0882-26伝送速度(Mbps)1000RoHS指令(10物質対応)対応適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100
注意
※1000BASE-TXクロス結線には対応していません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-18
用途: PCどうしのデーター引越

コスパが期待通り。
ノートパソコンどうしの接続のため、長さは1mで充分と考えて購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする