サンワサプライ
電源タップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
電源コード(m)
5
1
2
3
5
10
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
23757046
品番
TAP-3W5N
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
トラッキング火災予防に極めて有効な絶縁キャップ付きスイングプラグを採用しています。
安全性、信頼性を向上させた保護被ふくコードを使用しています。
大量導入時にゴミが少ない簡易ビニール包装です。
電源コード(m)
5
プラグ形状
スイング
コンセント形状
2P
定格電力(W)
1500以下
定格電圧(V)
125
コンセント個数
3
定格電流(A)
15
絶縁種別
トラッキング火災予防絶縁キャップ付
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
86.5×36×21
アズワン品番
64-0890-41
耐トラッキング
あり