LBP-KNA4N-100 カラーレーザー用フォト光沢紙・薄手 サンワサプライ 23757502

 

LBP-KNA4N-100 カラーレーザー用フォト光沢紙・薄手 サンワサプライ 23757502
LBP-KNA4N-100 カラーレーザー用フォト光沢紙・薄手 サンワサプライ 23757502

カラーレーザー用フォト光沢紙・薄手

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(100枚)
サイズA4
厚さ(mm)0.120±0.015
内容量1セット(100枚)注文コード23757502品番LBP-KNA4N-100
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

高級感のある超光沢仕上げのカラーレーザー専用紙です。写真画像も文字も鮮明な印字を実現します。
0.120mmとかさばらず、折り曲げやすい厚みです。
両面に印刷ができる美しい光沢感の薄手タイプなので、写真を使った広告・チラシに最適です。※裏面はつやなしマットタイプです。
<カラーレーザープリンタ専用設計だからココが安心>
トナーの転写率が良好で常に安定した印字が得られます。
用紙間の摩擦係数を低減させており、重送や空送など給紙ミスの起こりにくい安心設計です。
一般紙で出やすい画像部分の光沢ムラや光沢低下、画像部分の膨れや爪あとのようなキズができにくくなっています。

サイズA4厚さ(mm)0.120±0.015種別薄手寸法(mm)210×297白色度(%)82紙質光沢紙坪量(g/m2)128印刷方式両面アズワン品番64-0894-09入数100枚適合プリンタカラーレーザープリンター、カラーコピー
注意
※カラーレーザープリンタ以外のプリンタでは使用できません。
※適応プリンタであっても使用状況によって不具合が起こることがありますので十分テストいただいた上でご使用ください。
※お使いのプリンタの仕様を確認の上、適合する坪量の用紙をご使用ください。
※印刷の際は、手差し給紙・厚紙設定を選択してください。誤った用紙設定の場合はトナーが十分に定着せず、プリンタ内を汚し、美しい印刷ができません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-29
用途: 資料作成

カラーの資料を作成するために購入しました。印刷がきれいに出来、よかったです。

2025-07-14
用途: 都市研究等の資料整理です。
金融・保険業

初めて購入いたしました。機会あれば、使わせていただきます。

対象商品 : 23757493
2018-12-20
用途: 証明写真

写真同等のクオリティーで仕上がりました。
インクジェットより耐水性も高く、非常に重宝しています。

対象商品 : 23757502
2024-02-09
用途: カタログ印刷
フォス・ジャパン株式会社製造業

両面光沢紙ということで購入したが、裏面は紙質が異った。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする