曜日別特売
K8790JK-13 シングルワンホールスプレー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 23758918

K8790JK-13 シングルワンホールスプレー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 23758918
K8790JK-13 シングルワンホールスプレー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 23758918
K8790JK-13 シングルワンホールスプレー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 23758918

シングルワンホールスプレー混合栓

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード23758918品番K8790JK-13
参考基準価格(税別)¥68,000販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
64,980

曲線で流れるようなデザイン。シャワー吐水のみ。吐水口110度回転。

使用地区寒冷地材質黄銅・青銅ホース長さ(m)(引出し)1.2取付穴径(Φmm)36~40ナット対辺(mm)(取付六角)38

商品説明動画

ワンホールタイプ シングル混合栓の交換/三栄水栓KS-14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする