曜日別特売
T100N-13A 架橋ポリエチレン管 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 23760738

T100N-13A 架橋ポリエチレン管 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 23760738
T100N-13A 架橋ポリエチレン管 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 23760738
T100N-13A 架橋ポリエチレン管 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 23760738

架橋ポリエチレン管

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1巻(100m)
内径(Φmm)12.8
呼び径(A)13A
内容量1巻(100m)注文コード23760738品番T100N-13A
参考基準価格(税別)¥45,000販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980
種類樹脂管材質架橋ポリエチレン適合パイプ呼び径13A外径(Φmm)17内径(Φmm)12.8長さ(m)100呼び径(A)13A
注意
※直射日光が当たらないようにしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする