SANEI(旧:三栄水栓製作所)
架橋ポリエチレン管
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1巻(60m)
1巻(100m)
1巻(60m)
内径(Φmm)
20.5
12.8
16.2
20.5
呼び径(A)
20A
13A
16A
20A
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻(60m)
注文コード
23760756
品番
T100N-20A
参考基準価格(税別)
¥62,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
種類
樹脂管
材質
架橋ポリエチレン
適合パイプ呼び径
20A
外径(Φmm)
27
内径(Φmm)
20.5
長さ(m)
60
呼び径(A)
20A
注意
※直射日光が当たらないようにしてください
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類