SANEI(旧:三栄水栓製作所)
ステンレス異径ソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
23762183
品番
TS740B-1-13X10
参考基準価格(税別)
¥1,480
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
呼び径(A)
13×10
呼び径(B)
1/2×3/8
仕様
呼び13と呼び10メネジのつなぎに使用
材質
SUS304
形状
ソケット
種類
ねじ込み継手
接続ねじ種類
Rc
商品豆知識
配管工事を支える補助部材