3504 防水施工用 シールヘラ 坂爪製作所(sakazume) 23763468

防水施工用 シールヘラ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
刃幅(mm)35
全長(mm)228
タイプフッ素加工
内容量1個注文コード23763468品番3504
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,022
販売価格(税別)
929

現場の声から生まれたまったく新しいシール用ヘラです。
さまざまな現場に対応できるサイズと形状があります。
フッ素加工はアフターケアが容易です。

全長(mm)228刃長(mm)95刃幅(mm)35タイプフッ素加工サイズS寸法A(mm)228寸法B(mm)15寸法C(mm)35寸法D(mm)95質量(g)50材質(ブレード)SUS420J2、(ハンドル)天然木
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23763434
2021-11-22
用途: シーリングにはヘラがいる
医療・福祉・介護関連業

汎用的サイズなように思う。プラチックと違い、キレはいいし、拭き取りやすい。

対象商品 : 23763477
2018-12-14
用途: 変成シリコン打設
医療・福祉・介護関連業

多少価格が高い感触があるが、掃除のしやすさ、しなりはとても気に入っている。値段が安ければまた購入したい

対象商品 : 23763434
2018-06-20
用途: シーリング工事の時
中矢工業建設業・工事業

さきを、少し丸めて使っています。硬さもちょうどいいです。満足しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする