長木柄 ステンレス金ヘラ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷10日以内出荷とは
刃幅(mm)Y型斜刃63
内容量1個注文コード23763732品番3008
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529

天然木の長木柄を使用したバリエーション豊富な金ヘラシリーズです。ブレードは全種サビに強いステンレス鋼を使用しております。

刃幅(mm)Y型斜刃63サイズY型斜刃63mm寸法A(mm)63寸法B(mm)230寸法C(mm)15寸法D(mm)97質量(g)75材質(ブレード)SUS420J2、(ハンドル)天然木
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする