坂爪製作所(sakazume)
長木柄 ステンレス金ヘラ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
刃幅(mm)
150
38
50
65
75
100
刃付曲り75
42
Y型斜刃63
150
R付き38
R付き50
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23763775
品番
3012
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
天然木の長木柄を使用したバリエーション豊富な金ヘラシリーズです。ブレードは全種サビに強いステンレス鋼を使用しております。
刃幅(mm)
150
サイズ
スパチュラ150mm
寸法A(mm)
31
寸法B(mm)
283
寸法C(mm)
15
寸法D(mm)
150
質量(g)
55
材質
(ブレード)SUS420J2、(ハンドル)天然木