曜日別特売
07G1-108-02 タンクプロテクター CLEVER WOLF 23777023

※画像は装着・形状のイメージとしてご覧ください

07G1-108-02 タンクプロテクター CLEVER WOLF 23777023
07G1-108-02 タンクプロテクター CLEVER WOLF 23777023

タンクプロテクター

(2件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個適合車種GSX-R1000(07-08)タイプ平織注文コード23777023品番07G1-108-02
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ベルトのフックやファスナーによるタンクの傷を防ぎ、ドレスアップにも最適!! 両面テープで貼るだけの簡単装着です。

仕様両面テープ止め材質CFRP:カーボンタイプ平織適合車種GSX-R1000(07-08)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23776892
2021-08-09
用途: バイクに
サービス業

愛車に使用するため購入。
タンクをキズから保護するためには良い商品です。

対象商品 : 23777303
2019-05-31
用途: 乗車時
金融・保険業

「両面テープで貼るだけ」なんですけど、その両面テープは付属してませんので、自分で用意する必要がある。
製品自体は、目立たないロゴが主張しすぎない感じでなかなか良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする