曜日別特売
AW22 安全靴 編上靴 AW22 シモン 23778615

AW22 安全靴 編上靴 AW22 シモン 23778615
AW22 安全靴 編上靴 AW22 シモン 23778615

安全靴 編上靴 AW22

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズ(cm)27
内容量1足注文コード23778615品番AW22
参考基準価格(税別)¥13,500販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798

さらに履きやすく安全に。バランスよく進化した安全靴
JIS T 8101革製S種<普通作業用>E合格
ワイドACM樹脂先芯で、ワイドになってより足あたりを軽減
接地面積が大きくなり安定性向上
メーカー製AAシリーズからさらに軽量化
トップラインクッションで着脱はスムーズに
甲被と靴底の接合部からの液体の侵入を防ぐ設計「プロテクトライン」
クッション性・耐久性に優れた2重底

用途
建設、運輸他一般製造業。
サイズ(cm)27足幅3Eトラスコ品番819-2447形状ミドルカット種類安全靴材質(アッパー)牛革(型押しソフト)材質(ソール)発泡ポリウレタン(2層)標準質量(g/片足)430(26cm)機能クッション性、耐久性JIS規格JIS T8101 C1/S/P1合格材質(先芯)ワイドACM樹脂メーカー商品コード1000030甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23778572
2016-10-07
用途: 荷物の搭載、取り卸し作業
株式会社 アサイ

靴革が、若干硬い様な感じがします。その他特にありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする