300 エアーベジタブルプランター アイリスオーヤマ 23786062

 

300 エアーベジタブルプランター アイリスオーヤマ 23786062
300 エアーベジタブルプランター アイリスオーヤマ 23786062
300 エアーベジタブルプランター アイリスオーヤマ 23786062
300 エアーベジタブルプランター アイリスオーヤマ 23786062

エアーベジタブルプランター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
容量(L)10
規格(型)300型
内容量1個注文コード23786062品番300
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999

通気性抜群で植物が良く育つ、エアープランターシリーズの、野菜に適したスクエアタイプです。タワーメッシュとエアートンネルの2つの構造で、空気の通り道を作りました。別売の支柱ホルダーや専用受皿と合わせてお使いいただくと、より育ちが良くなります。

容量(L)
10
材質
ポリプロピレン
色
ベジタブルグリーン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×300×260
規格(型)
300型

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

関連キーワード
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする