曜日別特売

ガイド付薄形シリンダ(MGPM50-22~)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0
0.1~1.0
0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
内容量1個注文コード23805397品番MGPM50-220
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥58,500

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

チューブ内径(Φmm)50ストローク(mm)220作動方式複動形使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気給油不要(無給油)軸受種類すべり軸受

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
23805397MGPM50-22045478763MGPM50-220ZMGPM50-220 ガイド付薄形シリンダ(MGPM50-2~) SMC 45478763ガイド付薄形シリンダ(MGPM50-2~)SMC1個
58,980
税込64,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする