※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個オートスイッチ品番M9BW注文コード23805677品番MGPM50-25-HL-M9BWL
参考基準価格(税別)¥51,480販売価格(税込)¥51,678販売価格(税別)
この商品はコネクタ形状・オートスイッチ品番など83種類から選べます他の種類を見る ・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。