※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)
SMC
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B80G
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
返品不可
25日以内出荷とは
内容量
1個
配管形式
(G) 集中配管形
注文コード
23811464
品番
MY1B80G-1540
参考基準価格(税別)
¥340,840
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・オートスイッチ種類・配管形式
など
80
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
80
作動方式
複動
ストローク(mm)
1540
配管形式
(G) 集中配管形
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード