曜日別特売
MY3A25-340-M9NW メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:ショートタイプ MY3Aシリーズ MY3A25 SMC 23814675

※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:ショートタイプ MY3Aシリーズ MY3A25

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個注文コード23814675品番MY3A25-340-M9NW
参考基準価格(税別)¥36,030販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)340作動方式複動リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ガイド追記号(A) ショットタイプ (ラバークッション)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする