011079 VAS-V MVピンロック120 Arai(アライ) 23816372

VAS-V MVピンロック120

(8件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード23816372品番011079
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
適合VAS-V MV シールド、VAS-V プロシェードシステム、VAS-V PS ノンバイザーシールドクリア
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-05-04
用途: ヘルメットシールドに装着
建設業・工事業

ヘルメットを買ったのでそれに伴って此方のピンロックシートを購入
ピンロックシートの実力は分かっていたので驚きもなく思った通りの製品でした
ピンロックシートは必需品だと思う

対象商品 : 23816372
2022-11-24
用途: RX-7Xに取り付け
卸売・小売業

RX-7Xのアライ純正シールドに取りつけたがフィット感がいまいち。取説を読んで取り付けるが、シールドへ均一に密着させるのが難しい。
Araiブランドではあるが、他社製ヘルメットのピンロックと類似した材質と作り。他社ピンロックと同じメーカーかも。

対象商品 : 23816372
2022-04-18
用途: ヘルメットシールドの曇り止め
運輸・通信業

スプレー式の曇り止めより断然こっちのほうが良いです。曇りません。
とりわけ寒い雨の日にはより恩恵を感じます。
自分は気になりませんが、付け始めて間もないせいか、少し薬品のようなにおいがします。
取り付ける際、シールドとシートの間に隙間が出来ないように位置決めピンで調整するのがコツです。

対象商品 : 23816372
2021-11-10
用途: オートバイヘルメットシールド曇止め
RIDERS CLUB HIRO自動車・二輪車・自転車関連業

アライアストラルXに装置しました。シールドを外して取り付けました。シールド外し、シールドへの取り付けも簡単で、曇止め効果は抜群です。ヘルメットを装置し息をふきかけても一切曇りません。安全運転にもかなり役立ちます。

対象商品 : 23816372
2021-03-12
用途: シールドの曇り抑制
サービス業

所有しているシールドに装着しました。装着も簡単で、効果も高いので、クリア、セミスモーク、スモークそれぞれのシールドに装着、使用しております。個人的にはシールドに標準装備でも良いと思います。

対象商品 : 23816372
2020-11-26
用途: くもり対策

やはり、冬季はこれがないとすぐに曇ってしまいます
いつも通り良いです

2019-09-19
用途: バイク運転時のヘルメット装着時
製造業

取り付けも簡単でした。
雨や湿気が多い時のシールド曇りもなく快適です。

対象商品 : 23816372
2021-03-05
用途: ツーリング等旅行
その他業種

これからの時期は雨天が多くなり、曇り止めシールドはヘビーバイカーには必需品、特にアライユーザーはシールドの曇りに悩まされている人は多いはず。
取付に際しきっちり隙間なく取り付けないと、かえって曇ってしまい内部は外さないと拭けないためホワイトアウト状態になり危険。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする