曜日別特売
C11 酸素アセチレン用ツインホース ネジ式用ネジ式ホース交換カプラー BBKテクノロジーズ 23832488

酸素アセチレン用ツインホース ネジ式用ネジ式ホース交換カプラー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1本接続調溶接機機側接続用注文コード23832488品番C11
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
用途
ワンショット金具酸素用
適合C20接続調溶接機機側接続用質量(g)80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ガスホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする