曜日別特売
MY3B63-1650 メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B63-1650 SMC 23840654

※サンプル画像 (中央が本製品に近い外観です)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B63-1650

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個注文コード23840654品番MY3B63-1650
参考基準価格(税別)¥163,350販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800
シリンダ内径(Φmm)63ストローク(mm)1650作動方式複動ポートねじの種類(-) Rcガイド追記号(B) 標準タイプ (エアクッション)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする