外寸(幅×奥行×高さ)(mm)468×365×188色黒仕様シーリングOリング、格子状カットスポンジ、施錠用アイレット、ネームプレートスペース、イージーオープンロックバックル質量(kg)2.85材質(本体)ポリプロピレン容量(L)22.11機能自動空気圧調整バルブ防塵防水性能IP67外寸法(mm)468×365×188外寸法・幅(mm)468外寸法・高さ(mm)188RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67外寸法・奥行(mm)365有効内寸法・奥行(mm)301有効内寸法・高さ(mm)170有効内寸法・幅(mm)432