57-502 クロバーロータリーカッター 28mm Clover(クロバー) 23857313

 

57-502 クロバーロータリーカッター 28mm Clover(クロバー) 23857313
57-502 クロバーロータリーカッター 28mm Clover(クロバー) 23857313
57-502 クロバーロータリーカッター 28mm Clover(クロバー) 23857313

クロバーロータリーカッター 28mm

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード23857313品番57-502
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

手にぴったりフィットして、正確にスピーディにカットができます。
使いやすさと機能性を追求したロータリーカッター。正確さが求められるパッチワークに最適なカッティング用品です。
どんな持ち方でもきれいにカット! 手にフィットする持ちやすいハンドル。左手用にもOK!回転の軽さが調節可能。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23857313
2025-02-15
用途: パッチワーク
サービス業

他のメーカーからロータリーカッターがいろいろ出ていますが、私はクロバーのものが使いやすいです。切れ味が良くカーブに沿ってスムーズにカット出来る。28mmと45mmの両方使い分けています。

対象商品 : 23857313
2020-04-15
用途: 手芸 布の裁断
その他業種

とても便利です。もっと早く購入すればよかったです。ストレスなく裁断ができます。刃をしまえますが、刃の部分を覆うカバーのようなものがあればより安心です。

対象商品 : 23857313
2020-07-18
用途: 布の裁断
その他業種

45ミリと迷いましたが 小回りがきくので
カーブのカットがしやすい。

対象商品 : 23857313
2020-03-27
用途: 布地、皮革等のカット、今はマスク作成のために使用する。
その他業種

45mmの同じクローバーロータリーカッターを使用していますが今回もっと小回りの利くものをと思い購入、やはり使い易く満足です。利き手も選ばず気に入ってます。

対象商品 : 23857313
2019-12-06
用途: 生地をハーフバイアスに切るため
mukumuku20卸売・小売業

今まで普通のカッターで生地を切っていたのですが、ロータリーカッターを使ってみて、もっと早く使っていればと思いました。

対象商品 : 23857313
2020-10-27
用途: 生地カット
その他業種

持ち手部分が湾曲になっている方が個人的には使いやすい。刃の部分が45°や90°に稼働できたら便利だと思いました。刃が斜めに出るのでそこまで使いにくくはないですが…滑り止めがついているので滑りません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする