曜日別特売
#30 5000m キンバTTコア #30 5000m キンバ 23860068

 

#30 5000m キンバTTコア #30 5000m キンバ 23860068
#30 5000m キンバTTコア #30 5000m キンバ 23860068

キンバTTコア #30 5000m

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色番E 3
内容量1巻注文コード23860068品番#30 5000m
販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

(ポリエステルカバー/ポリエステルコア糸)ポリエステル芯にポリエステルをカバーリングしたポリエステル100%コアヤーンです。高強力、高堅牢度ですので、過酷な縫製、加工に対応が出来ます。

長さ(m)5000番手30色番E 3
関連資料:糸見本帳
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする