※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)
SMC
メンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG100M2
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
内容量
1個
ドレン排出
(D) N.O.オートドレン
注文コード
23863535
品番
IDG100M2-04D-R
参考基準価格(税別)
¥250,800
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
この商品は
ドレン排出
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要は
こちら
からご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらの
フォーム
から。
接続口径
(04) 1/2
ボディサイズ
100
構成機器
(M) プリフィルタ付 マイクロミスト セパレータ + メンブレン エアドライヤ
ねじの種類
(-) Rc
ドレン排出
(D) N.O.オートドレン
空気流量(L/min)
1000
結合方式
(2) ニップル結合
流れ方向
(R) (右→左)
基準露点温度(℃)
(-) -20
CADデータダウンロード
もっと見る