曜日別特売
#20 4000m キンバスパン #20 4000m キンバ 23864252

キンバスパン #20 4000m

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1巻色番3164注文コード23864252品番#20 4000m
販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

綿風合いのポリエステル100%単繊維ミシン糸

長さ(m)4000番手20色番3164
関連資料:糸見本帳
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする