ADM200-F046-6 モータ式オートドレン ADMシリーズ SMC 23867218

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

モータ式オートドレン ADMシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
管接続口径(04) IN 1/2 OUT 3/8
ねじの種類(F) G
電圧(V)(6) DC24
内容量1個注文コード23867218品番ADM200-F046-6
参考基準価格(税別)¥14,740販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
電圧(V)(6) DC24管接続口径(04) IN 1/2 OUT 3/8ねじの種類(F) G作動時間(秒)(6) 6秒/分(3回作動/分)適合コンプレッサー75~110kW
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする