曜日別特売
#8/4 2000m キンバスパン #8/4 2000m キンバ 23869703

キンバスパン #8/4 2000m

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1巻色番2448注文コード23869703品番#8/4 2000m
販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

綿風合いのポリエステル100%単繊維ミシン糸

長さ(m)2000番手8/4色番2448
関連資料:糸見本帳
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする