MGQL100-25-M9BWL ガイド付薄形シリンダ (MGQL100-~) SMC 23870034

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガイド付薄形シリンダ (MGQL100-~)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)25オートスイッチ種類M9BW注文コード23870034品番MGQL100-25-M9BWL
参考基準価格(税別)¥81,790販売価格(税込)¥81,378
販売価格(税別)
73,980

・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。
・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。

チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)25リード線長さ(mm)(L) 3軸受種類(L) ボールブッシュ軸受ポートねじの種類(-) Rcmmオートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする