曜日別特売
#50 3000m キンバスパン #50 3000m キンバ 23870595

キンバスパン #50 3000m

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色番3298
3298
3040
3100
3101
3136
3142
3151
3154
3155
3157
3159
3167
3180
3181
3186
3190
3191
3198
3224
3232
3234
3238
3240
3260
3265
3267
3269
3270
3271
3275
3279
3282
3283
3287
3377
3383
3396
3398
3399
3407
3445
3450
3510
3511
1845
846
1614
1613
2145
2149
2193
2196
2381
859
910
1334
936
928
2494
1780
1783
926
2455
2430
2391
1134
2429
2478
2361
2399
2424
2423
940
1857
1451
2343
2334
2339
生地
内容量1巻注文コード23870595品番#50 3000m
販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
689

綿風合いのポリエステル100%単繊維ミシン糸

長さ(m)3000番手50色番3298
関連資料:糸見本帳
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする