曜日別特売
MGQL16-10 ガイド付薄形シリンダ (MGQL16-1~) SMC 23874961

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガイド付薄形シリンダ (MGQL16-1~)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個ストローク(mm)10オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)注文コード23874961品番MGQL16-10
参考基準価格(税別)¥21,670販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。
・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。

チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)10軸受種類(L) ボールブッシュ軸受ポートねじの種類(-) M5×0.8mmオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする