MGQL32-25 ガイド付薄形シリンダ (MGQL32-2~) SMC 23894507

ガイド付薄形シリンダ (MGQL32-2~)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)25オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)注文コード23894507品番MGQL32-25
参考基準価格(税別)¥36,250販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。
・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。

チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)25軸受種類(L) ボールブッシュ軸受ポートねじの種類(-) Rcmmオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする