曜日別特売
MGQL40-15-M9BWL ガイド付薄形シリンダ (MGQL40-1~) SMC 23899014

ガイド付薄形シリンダ (MGQL40-1~)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)15オートスイッチ種類M9BWポートねじの種類(-) Rcmm注文コード23899014品番MGQL40-15-M9BWL
参考基準価格(税別)¥44,770販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。
・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。

チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)15リード線長さ(mm)(L) 3軸受種類(L) ボールブッシュ軸受ポートねじの種類(-) Rcmmオートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする