曜日別特売
VP517KY-5DZ1-R モジュラ接続タイプ残圧抜き3ポート電磁弁 VP517□Yシリーズ VP517KY SMC 23907057

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

モジュラ接続タイプ残圧抜き3ポート電磁弁 VP517□Yシリーズ VP517KY

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個電圧(V)(5) DC24リード線取出方法(D) DIN形ブラケット(-) ブラケットなし注文コード23907057品番VP517KY-5DZ1-R
参考基準価格(税別)¥11,280販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898
電圧(V)(5) DC24リード線取出方法(D) DIN形ブラケット(-) ブラケットなしランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付流れ方向(R) 右 → 左切換方式N.C.シリーズ(5) VP500ポート数3圧力(K) 高圧タイプ(1.0MPa)使用流体空気コネクタコネクタ付マニュアル(-) ノンロック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする