曜日別特売

モジュラ接続タイプ残圧抜き3ポート電磁弁 VP517□Yシリーズ VP517KY

モジュラ接続タイプ残圧抜き3ポート電磁弁 VP517□Yシリーズ VP517KY - SMC
切換方式N.C.シリーズ(5) VP500ポート数3圧力(K) 高圧タイプ(1.0MPa)使用流体空気コネクタコネクタ付内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
リード線取出方法
ブラケット
ランプ・サージ電圧保護回路
流れ方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23906987VP517KY-1DZ1(1) AC100(D) DIN形(-) ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) 左 → 右
11,610
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
23906996VP517KY-3DZ1(3) AC110 (AC115)(D) DIN形(-) ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) 左 → 右
11,610
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
23907005VP517KY-4DZE1(3) AC220 (AC230)(D) DIN形(-) ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) 左 → 右
11,810
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
23907014VP517KY-4YZ1(3) AC220 (AC230)(Y) DIN (EN175301-803(C))(-) ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) 左 → 右
11,720
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
23907023VP517KY-4Y1(3) AC220 (AC230)(Y) DIN (EN175301-803(C))(-) ブラケットなし(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) 左 → 右
10,840
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
23907039VP517KY-5DZE1(5) DC24(D) DIN形(-) ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) 左 → 右
11,370
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
23907048VP517KY-5DZ1-B(5) DC24(D) DIN形(B) ブラケット付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) 左 → 右
12,320
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
23907057VP517KY-5DZ1-R(5) DC24(D) DIN形(-) ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(R) 右 → 左
11,280
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
23907066VP517KY-5D1(5) DC24(D) DIN形(-) ブラケットなし(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) 左 → 右
10,400
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
23907075VP517KY-5D1-R(5) DC24(D) DIN形(-) ブラケットなし(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(R) 右 → 左
10,400
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする