※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
モジュラ接続タイプ残圧抜き3ポート電磁弁 VP517□Yシリーズ VP517Y
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
内容量
1個
電圧(V)
(1) AC100
リード線取出方法
(D) DIN形
ブラケット
(-) ブラケットなし
注文コード
23907084
品番
VP517Y-1DZ1
参考基準価格(税別)
¥11,610
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
電圧・リード線取出方法・ブラケット
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
3
電圧(V)
(1) AC100
リード線取出方法
(D) DIN形
ブラケット
(-) ブラケットなし
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コネクタ
コネクタ付
切換方式
N.C.
シリーズ
(5) VP500
圧力
(-) 標準タイプ(0.7MPa)
使用流体
空気
流れ方向
(-) 左 → 右
マニュアル
(-) ノンロック
CADデータダウンロード