VP517Y-2DZ1-R モジュラ接続タイプ残圧抜き3ポート電磁弁 VP517□Yシリーズ VP517Y SMC 23907093

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

モジュラ接続タイプ残圧抜き3ポート電磁弁 VP517□Yシリーズ VP517Y

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個電圧(V)(2) AC200リード線取出方法(D) DIN形ブラケット(-) ブラケットなし注文コード23907093品番VP517Y-2DZ1-R
参考基準価格(税別)¥11,720販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
ポート数3電圧(V)(2) AC200リード線取出方法(D) DIN形ブラケット(-) ブラケットなしランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コネクタコネクタ付切換方式N.C.シリーズ(5) VP500圧力(-) 標準タイプ(0.7MPa)使用流体空気流れ方向(R) 右 → 左マニュアル(-) ノンロック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする