※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
モジュラ接続タイプ残圧抜き3ポート電磁弁 VP517□Yシリーズ VP517Y
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
内容量
1個
電圧(V)
(3) AC220 (AC230)
リード線取出方法
(D) DIN形
ブラケット
(-) ブラケットなし
注文コード
23907127
品番
VP517Y-4DA1-R
参考基準価格(税別)
¥10,840
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
この商品は
電圧・リード線取出方法・ブラケット
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
3
電圧(V)
(3) AC220 (AC230)
リード線取出方法
(D) DIN形
ブラケット
(-) ブラケットなし
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
コネクタ
コネクタ付
切換方式
N.C.
シリーズ
(5) VP500
圧力
(-) 標準タイプ(0.7MPa)
使用流体
空気
流れ方向
(R) 右 → 左
マニュアル
(A) ノンロックプッシュ式 (手操作形)
CADデータダウンロード