VP517Y-5YOS1 モジュラ接続タイプ残圧抜き3ポート電磁弁 VP517□Yシリーズ VP517Y SMC 23907285

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

モジュラ接続タイプ残圧抜き3ポート電磁弁 VP517□Yシリーズ VP517Y

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個電圧(V)(5) DC24リード線取出方法(YO) DIN (EN175301-803(C))ブラケット(-) ブラケットなし注文コード23907285品番VP517Y-5YOS1
参考基準価格(税別)¥10,230販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
9,198
ポート数3電圧(V)(5) DC24リード線取出方法(YO) DIN (EN175301-803(C))ブラケット(-) ブラケットなしランプ・サージ電圧保護回路(S) サージ電圧保護回路付コネクタコネクタなし切換方式N.C.シリーズ(5) VP500圧力(-) 標準タイプ(0.7MPa)使用流体空気流れ方向(-) 左 → 右マニュアル(-) ノンロック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする