#30 3000m エーススパン #30 3000m エースクラウン 23909208

 

#30 3000m エーススパン #30 3000m エースクラウン 23909208
#30 3000m エーススパン #30 3000m エースクラウン 23909208

エーススパン #30 3000m

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1巻色番405注文コード23909208品番#30 3000m
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

綿風合いのポリエステル100%単繊維ミシン糸

長さ(m)3000番手30色番405
関連資料:糸見本帳
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする