曜日別特売
CE1B63-500N ものさしくん CE1シリーズ CE1B63 SMC 23909629

※サンプル画像 (上側が本製品に近い外観です)

ものさしくん CE1シリーズ CE1B63

商品レビューを投稿する
51日以内出荷返品不可51日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)500コネクタ(-) コネクタ付注文コード23909629品番CE1B63-500N
参考基準価格(税別)¥120,560販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800
シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動ストローク(mm)500ケーブル長(m)(-) 0.5コネクタ(-) コネクタ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする