曜日別特売
CE1D12-25-M9BW ものさしくん CE1シリーズ CE1D12 SMC 23909665

※サンプル画像 (上側が本製品に近い外観です)

ものさしくん CE1シリーズ CE1D12

商品レビューを投稿する
51日以内出荷返品不可51日以内出荷とは
ストローク(mm)25
リード線(m)(-) 0.5
内容量1個注文コード23909665品番CE1D12-25-M9BW
参考基準価格(税別)¥47,300販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980
シリンダ内径(Φmm)12作動方式複動ケーブル長(m)(-) 0.5リード線(m)(-) 0.5オートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストローク(mm)25コネクタ(-) コネクタ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする