曜日別特売
CE1F63-200-A93VL ものさしくん CE1シリーズ CE1F63 SMC 23911135

※サンプル画像 (上側が本製品に近い外観です)

ものさしくん CE1シリーズ CE1F63

商品レビューを投稿する
51日以内出荷返品不可51日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)200オートスイッチ種類A93Vコネクタ(-) コネクタ付注文コード23911135品番CE1F63-200-A93VL
参考基準価格(税別)¥101,260販売価格(税込)¥97,878
販売価格(税別)
88,980
シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動ストローク(mm)200ケーブル長(m)(-) 0.5リード線(m)(L) 3コネクタ(-) コネクタ付オートスイッチ種類A93Vオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付シリンダ追記号(-) 両側クッション付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする