※サンプル画像 (上側が本製品に近い外観です)
SMC
ものさしくん CE1シリーズ CE1F63
商品レビューを投稿する
51日以内出荷
返品不可
51日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
200
コネクタ
(-) コネクタ付
注文コード
23911153
品番
CE1F63-200H
参考基準価格(税別)
¥96,530
販売価格(税込)
¥95,678
販売価格(税別)
¥
86,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・オートスイッチ種類・コネクタ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
シリンダ内径(Φmm)
63
作動方式
複動
ストローク(mm)
200
ケーブル長(m)
(-) 0.5
コネクタ
(-) コネクタ付
シリンダ追記号
(H) ヘッド側クッション付
CADデータダウンロード